Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 308344 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-6
  • Form: A
  • Kølekanaler: låsbar
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter HSK-A 63 A = 160
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-6
Form A
Kølekanaler låsbar
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 70 mm
Konstruktion forstærket
Produkttype Krympepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308344 8
EAN/GTIN 4062406545598
Producentnummer 308344 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
  • Til HSS- og HM-værktøjer.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Med kølekanaler og gevind med lås.
  • Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Forstærket udførelse og kontur.
  • Poleret overflade.
  • Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordel:

  • Vibrationsdæmpende.
  • Bedre emneoverflader.
  • Optimerede værktøjsstandtider.
  • Forøget processikkerhed.
  • Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

HSK-kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,
Krympeapparat, tilbehør nr. 354210-354440,
Afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.