Værktøjsholdere til korthulsbor, HSK-A 63, Til skaft-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 307005 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skaft-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skaft-⌀ D1 20 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Produkttype Korthulsbor-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307005 20
EAN/GTIN 4062406105235
Producentnummer 307005 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Positionen af gevindstiften over for konusforsænkningen i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm. Ved tilspænding spændes kraven på korthulsborskaftet mod kontaktfladen. Desuden er anlægs-⌀ forøget sammenlignet med almindelige værktøjsholdere.

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskruer nr. 309907 og 309908.