Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spændetangspatron, ekstra slank, med indvendig køling, HSK-E 40 A = 75, Spændeområde: 1-6mm

Art.-nr.: 304981 1-6

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 6 mm
Adapter HSK-E 40 A = 75
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 75 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Udvendig ⌀ D 44 mm
Balluffchip-boring ja
Nyttelængde LN 35 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304981 1-6
EAN/GTIN 4250261554170
Producentnummer 310 10E6 640 1
Producent/ansvarlig person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Betegnelse

Udførelse:

  • HSK-funktionsflader bearbejdede.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Spændepatronen spændes med en spændeskrue bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.
Stort arbejdsområde og optimeret kontur af hensyn til reducerede vibrationer. Køling ved hjælp af spændetangen gennem værktøjet eller langs skaftet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgler nr. 309890, GARANT spændetang nr. 309563.
ALBRECHT spændetænger nr. 309572 og 309573.