Åben skruenøgle ATB Z 8 SW 5/16″

Art.-nr.: 3039781
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3039781
EAN/GTIN 0611702891287
Producentnummer 3039781
L-nummer L60160 109576
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til svært tilgængelige skruepunkter
  • Kromvanadiumstål
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 19,8 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 3,8 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 5/16″