Spændepatroner, BT 50, ⌀ D1: 32mm

Art.-nr.: 302870 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter BT 50
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 105 mm
Spændestang, udv. ⌀ D 66 mm
passende hagenøgle nr. 628400 68 / 75
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302870 32
EAN/GTIN 4045197549099
Producentnummer 302870 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
  • Spændekraft op til 1000 Nm.

Udførelse - Billede:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem.
Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider.
T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret.
Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.
Fastspændingsbolte nr. 308760308795.
Spændepatroner nr. 309566309570.