{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
| Adapter | BT 50 A = 100 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
| Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
| Produkttype | Fladespændepatron |
| Artikelnummer | 302655 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406100216 | |
| Producentnummer | 302655 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |