Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 32 mm, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302187 6
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Samlet længde L 62,5 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302187 6
EAN/GTIN 4060576159744
Producentnummer 207940
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.