{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
| Adapter | SK 30 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 45 mm | |
| Nyttelængde L1 | 71 mm | |
| L2 | 50 mm | |
| Justeringsområde V | 10 mm | |
| Vægt | 0,7 kg | |
| Gevind M | M8×1 | |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
| Artikelnummer | 302030 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001653086 | |
| Producentnummer | 15.507.30.16.Z | |
| Producent/ansvarlig person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |