Skruetrækkersæt 1/2″ 9 stk.

Art.-nr.: 3014444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3014444
EAN/GTIN 4010886949764
Producentnummer 3014444
L-nummer L60160 5260
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruetrækkersæt 1/2″ til sekskantskruer i størrelserne 4 - 14 mm
I en praktisk og robust plastkuffert
For at de enkelte dele sidder godt fast, leveres dette sæt med en skumindsats af høj kvalitet
Med GEDORE Check-Tool-System: komplethedskontrol med 2-farvet skumindsats.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Udformning: I en praktisk og robust plastkuffert
  • Samlet bredde [mm]: 190 mm
  • Samlet højde [mm]: 70 mm
  • Samlet længde [mm]: 360 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter