{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
| Adapter | SK 40 A = 300 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Svingning | Dæmpet | |
| Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Fræsedornslængde L4 | 17 mm | |
| Produkttype | Fræserhovedadapter |
| Artikelnummer | 301139 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197942241 | |
| Producentnummer | 301139 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |