{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
| Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
| Adapter | SK 50 A = 200 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
| Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 27 mm | |
| Fræsedornslængde L4 | 41 mm | |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
| Ekstra medbringerring nr. 309870 | 40 | |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
| Artikelnummer | 301010 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197285584 | |
| Producentnummer | 301010 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |