Spændetangspatron, ekstra slank, med indvendig køling, SK 40 A = 120, Spændeområde: 1-6mm

Art.-nr.: 300772 1-6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 6 mm
Adapter SK 40 A = 120
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Balluffchip-boring ja
Nyttelængde LN 20 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300772 1-6
EAN/GTIN 4250261554132
Producentnummer 310 2006 240 1
Producent/ansvarlig person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Spændepatronen spændes med en spændeskrue bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.
Stort arbejdsområde og optimeret kontur af hensyn til reducerede vibrationer. Køling ved hjælp af spændetangen gennem værktøjet eller langs skaftet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806,Ab-spændenøgler
AB-spændenøgler nr. 308820308835,
GARANT spændetang nr. 309563,
ALBRECHT spændetænger nr. 309572309573.