{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 1-16 mm | |
| Adapter | SK 50 A = 160 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
| Nyttelængde LN | 85 mm | |
| passende spændenøgle nr. 309740 | 25 | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 300669 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406109509 | |
| Producentnummer | 300669 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |