ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 11

Art.-nr.: 300649 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 11 mm
Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter SK 40 A = 70
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Nyttelængde LN 44 mm
passende spændenøgle nr. 309740 11
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300649 11
EAN/GTIN 4045197944481
Producentnummer 300649 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Leveres som standard med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.