• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 300210 6
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
500 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40 kort
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300210 6
EAN/GTIN 4045197282804
Producentnummer 300210 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.
Med kølekanaler, der kan lukkes.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.