3-armet universal aftrækker, op til 160 mm spændevidde, 300 mm spændedybde med forlængede aftrækkerkrog

Art.-nr.: 30-2-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 30-2-3
EAN/GTIN 4021176730986
Producentnummer 30-2-3
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 3-armet universal aftrækker anvendes til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent løsnes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Udstyret med robuste og justerbare standardkroge sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftræk og indvendig aftræk en særlig sikker og ødelæggelsesfri demontage.
  • De 3 armer garanterer en jævn lastfordeling og dermed et særligt sikkert greb om den del, der skal aftrækkes.
  • Skrueforbindelse muliggør let løsning og særligt stram tilspænding af aftrækkerkrogene med en sekskantnøgle
  • 3-armet sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 216 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 8 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 216 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 8 1/2
  • Samlet højde [mm]: 254 mm
  • Samlet højde [tommer]: 10
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 1/2 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 5 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 6
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 160 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 300 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 12
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 24 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 15/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 15 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 9/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 40 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 9/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 100 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 220 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 3 15/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 8 11/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 150 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 110.64
  • Max. trækstyrke [kN]: 70 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 7 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 110.64
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 5 mm - 160 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter