3-armet universal aftrækker med smalle, hurtig justerbare aftrækkekroge, op til 90 mm spændevidde, 100 mm spændedybde

Art.-nr.: 30-1+S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 30-1+S
EAN/GTIN 4021176756894
Producentnummer 30-1+S
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 3-armet universal aftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækkerkroge anvendes til sikker og brugervenlig aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle almindelige størrelser til håndværk, værksted og industri. Derved kan enhver komponent løsnes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De smalle aftrækkerkroge sikrer, at også smalle og dårligt tilgængelige mellemrummene kan nås. 3-armet garanterer en jævn fordeling af lasten og dermed et særligt sikkert greb på den del, der skal trækkes af.
  • Smalle aftrækkerkroge griber optimalt ved smalle og svært tilgængelige steder
  • 3-armet sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 136 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 136 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet højde [mm]: 158 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 8 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 5/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 5/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 100 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 30 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 9,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 3/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 13 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1/2
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 2,6 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 40 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 29.50
  • Max. trækstyrke [kN]: 30 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 3 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: Ja
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 29.50
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 8 mm - 90 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter