• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

3-armet universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkrog, op til 90 mm spændevidde, 100 mm spændedybde

Art.-nr.: 30-1+
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 30-1+
EAN/GTIN 4021176731488
Producentnummer 30-1+
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 3-armet universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkrogene anvendes til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Udstyret med robuste standardkroge og praktiske stilleskruer sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftrækning og indvendig aftrækning en særlig sikker, brugervenlig og destruktionsfri demontage. Den 3-armethed garanterer en jævn fordeling af belastningen og dermed et særligt sikkert greb om den del, der skal aftrækkes.
  • Enkel, manuel løsning af aftrækkerkroge ved hjælp af stilleskrue (Quick Adjust Technology)
  • 3-armet sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 136 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 136 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet højde [mm]: 158 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Tråddimension: 24 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 5/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 100 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 20,5 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 13/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 15,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 5/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 31 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 10 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 80 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 59.01
  • Max. trækstyrke [kN]: 60 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 6 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: Ja
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 59.01
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)