Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4954, HSS E, Skaft-⌀: 6mm

Art.-nr.: 296400 6
Nyt produkt
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
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 6 mm
Skæremateriale HSS E
Samlet længde 125 mm
Til boringer fra ⌀ 16 mm
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296400 6
EAN/GTIN 4069515024617
Producentnummer 296400 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle mål svejset.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.
HSS/E − på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.