Sortiment af tænger i kontrolværktøjsmodul, 28 stk.

Art.-nr.: 2957248
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2957248
EAN/GTIN 4010886946954
Producentnummer 2957248
L-nummer L60160 5634
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner: 316,5 x 390 x 35 mm
Nem visuel kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindsatser
Særligt velegnet til arbejde på følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Særligt velegnet til arbejde på følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Særligt velegnet til arbejde på følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj,
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
Indgraverede greb gør det nemmere at fjerne værktøjet
Den tydelige kontur af værktøjet gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedtstoffer
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste

Egenskab:

  • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale: skum

Egnede produkter