• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Glatvalserulle konveks, Rulle-⌀: 10mm

Art.-nr.: 291440 10
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rulle-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rulle-⌀ 10 mm
Skæremateriale HSS
Rullebredde 4 mm
Rulleborings-⌀ 4 mm
Ruhedsværdi 4 µm
Form konveks
Type RRE
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291440 10
EAN/GTIN 4030741009181
Producentnummer 41000006
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.
Drejet og poleret (Rz = 4 µm).

Fordel:

  • Forbedret overfladekvalitet.
  • Stabilisering af overfladerne.
  • Reduktion af procestiden.

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til:

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001