{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 25 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| egnet til notbredde m | 14 mm; 16 mm | |
| Nyttelængde L1 | 180 mm | |
| Skærholder-⌀ D1 | 35 mm | |
| Midterforskydning L3 | 19,5 mm | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
| Skrue | 290399 3 | |
| Skaftlængde Ls | 90 mm | |
| Skaft | Kombiskaft | |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
| Artikelnummer | 290350 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197882905 | |
| Producentnummer | 290350 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |