• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 32 mm, fra sekskant: 28mm

Art.-nr.: 290344 28
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
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 32 mm
Indvendig køling ja
egnet til sekskant 28 mm - 37 mm
Nyttelængde L1 89 mm
Skærholder-⌀ D1 25 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 26,5 mm
Skrue 290399 3
Skaftlængde Ls 100 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290344 28
EAN/GTIN 4045197965684
Producentnummer 290344 28
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.