{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 20 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| egnet til firkant | 8 mm - 10 mm | |
| Nyttelængde L1 | 30 mm | |
| Skærholder-⌀ D1 | 8 mm | |
| Midterforskydning L3 | 4 mm | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm | |
| Skrue | 290399 1 | |
| Skaftlængde Ls | 50 mm | |
| Skaft | Kombiskaft | |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
| Artikelnummer | 290330 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197964380 | |
| Producentnummer | 290330 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |