{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Tanddeling | 1 | |
| Rouletteringsudførelse | GV 30° | |
| for standard | DIN 82 | |
| Skæremateriale | PM | |
| Rouletterings-⌀ d1 | 25 mm | |
| Rouletteringsbredde b | 8 mm | |
| Rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
| Produkttype | Rouletteringsværktøj |
| Artikelnummer | 290199 25X8/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4030741175053 | |
| Producentnummer | 41008338 | |
| Producent/ansvarlig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |