{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skæreretning | Venstre og højre | |
| Til rouletteringsprofil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| til rouletterings-⌀ d1 | 10 mm | |
| til rouletteringsbredde b | 3 mm | |
| til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
| Arbejdsområde | 0 mm - 15 mm | |
| HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 10 | |
| Produkttype | Rouletteringsværktøj |
| Artikelnummer | 290197 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |