Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm

Art.-nr.: 290098 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 2×AA
Skaft, bredde 25 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 13 mm
Arbejdsområde 3,5 mm - 65 mm
Brystbolt 299925 2
Underlagsskive 299927 2
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290098 25
EAN/GTIN 4030741471674
Producentnummer 31002178
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
  • Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.
  • Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.

Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.