Rouletteringsformværktøj Længdedrejning af universal, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 290089 16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
til roulettesænknings-⌀ d3 11 mm
Arbejdsområde 3 mm - 40 mm
Brystbolt 299925 1
Underlagsskive 299927 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290089 16
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.