Stud ekstractor med rulle 1/2″ 14 mm

Art.-nr.: 287B.14
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
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 287B.14
EAN/GTIN 3148511657317
Producentnummer 287B.14
L-nummer L60130 1418
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drev via sekskantet eller med en 1/2″ skralde
  • Til at stramme eller løsne skruebolte.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 14
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6-kant [mm]: 27
  • effekt [mm]: 14
  • [g]: 310
  • [kg]: 0,310