GEHIL 12-15-3-T6 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801897
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801897
EAN/GTIN 7291075146936
Producentnummer 2801897
L-nummer L23920 2084

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsgevindstørrelse, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Dmin afstivning 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle