GAIL 32-2 Adaptere til indvendig rillestegning og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 2801070
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801070
EAN/GTIN 7291075303681
Producentnummer 2801070
L-nummer L23920 1549

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,1 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,1 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,8 mm
  • Dmin afstivning 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle