GHAIR 32-32 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til indvendig bearbejdning (notning og udfræsning) til adaptere

Art.-nr.: 2801059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801059
EAN/GTIN 7291075303896
Producentnummer 2801059
L-nummer L23920 1515

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle