{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 14,1 mm | |
| h3 | 54,5 mm | |
| Ansatslængde b | 20 mm | |
| Skaftbredde b3 | 43 mm | |
| Samlet længde Li alt | 110 mm | |
| til klingehøjde h5 | 32 mm | |
| Spændejern | 279840 2 | |
| Klemmeskrue | 279815 14 | |
| Produkttype | Grundholder |
| Artikelnummer | 273990 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406112905 | |
| Producentnummer | 273990 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |