{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skafthøjde h | 20 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indvendig køling | ja | |
| Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
| L1 | 93,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Skrue | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Produkttype | Klemholder |
| Artikelnummer | 273870 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197702234 | |
| Producentnummer | 273870 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |