• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Eco-klemholdere, højre, Skaftbredde b: 16mm

Art.-nr.: 273840 16
Rabat
1.186,84 DKK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftbredde b 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Samlet længde L 72 mm
L2 18,5 mm
Skrue 279815 9
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273840 16
EAN/GTIN 4045197517364
Producentnummer 273840 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholdere nr. 273880; 273886 og 273890.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. 317900319886 og GARANT eco-klingeholder nr. 273880273891. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.