• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skærholder konkav til planindstik, højre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 138/190mm

Art.-nr.: 273824 138/190

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 138 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 190 mm
Indsatstype højre
Stikbredde W 2 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273824 138/190
EAN/GTIN 4045197577368
Producentnummer 273824 138/190
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
Teknologiværdier kan sænkes med 30 − 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter