• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skærholder konveks til planindstik, højre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 26/41mm

Art.-nr.: 273817 26/41
Rabat
1.339,34 DKK
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
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 26 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 41 mm
Indsatstype højre
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 15 mm
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273817 26/41
EAN/GTIN 4045197537843
Producentnummer 273817 26/41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
Teknologiværdier kan sænkes med 30-50 % alt efter opspændingssituation og materiale.