• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Stikdrejeholder 45°, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 16/2

Art.-nr.: 273763 16/2
Rabat
961,41 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
tmin 0,5 mm
min. stikbredde y 0,35 mm
Funktionsbredde L4 19 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 100 mm
Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273763 16/2
EAN/GTIN 4062406243890
Producentnummer 273763 16/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

Bemærk:

  • ⌀Dmin = 30 mm (ved w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (ved w = 2 ).
  • Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplatte nr. 273735273739.
  • Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter