LOGIQFGRIP spændeskaft, venstre, Skaftstørrelse: 25mm

Art.-nr.: 273605 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ F GRIP
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273605 25
EAN/GTIN 7291075462012
Producentnummer 3397492

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

TANGFGRIP skærholdere nr. 273610; 273611 og 273614.

Bemærk:

Overførsel af kølevæske til spændeskaft via G 1/8 tomme slangetilslutning eller direkte via en egnet grundholder af mærket ISCAR.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle