{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stikbredde W | 2,2 mm | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | let afbrudt. | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | HB7035 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
| Antal skift/skær | 1 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | 273100 2,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197143150 | |
| Producentnummer | 273100 2,2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |