Tommestok Longlife 1 m metrisk, 10 led 13 mm

Art.-nr.: 27062
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27062
EAN/GTIN 4010995270629
Producentnummer 27062
L-nummer 466200 1
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Led: Slørfrit, slidfrit og snavsufølsomt led med fjederstav til jævn høj spænding. Effektiv 90° stopfunktion for alle led.
  • Nøjagtighed: CE-overensstemmelse, EU-norm nøjagtighedsklasse III.
  • Materiál: Fiberglasforstærket polyamid i bestandig mod ridser, kradsemærker og er meget bøjefast, modstandsdygtig mod kemikalier og svulmer ikke op ved kontakt med vand.
  • Division: Dybpræget, sort deling i trin à 1 mm, tierne er røde.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Farve: hvid
  • Bredde led (mm): 13
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej