simturn AX kopiborejern, højre CBN, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Art.-nr.: 270585 4,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AKJECBN8
Til boringer fra ⌀ Dmin 4,2 mm
Nyttelængde 25,4 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,21 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270585 4,2
EAN/GTIN 2050002066021
Producentnummer A04.1820.25.42.15 YUR CBN8
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Downloads og dokumenter

Egnede produkter