{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Micro | |
| Min. ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Udhængslængde L1 | 10 mm | |
| Skaft-⌀d | 4 mm | |
| Spids-midte-afstand L3 | 1,95 mm | |
| Maks. skæredybde tmaks | 0,75 mm | |
| Radius R | 0,15 mm | |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
| Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
| Produkttype | Skæreforsats til drejning |
| Artikelnummer | 270290 4,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197466563 | |
| Producentnummer | 270290 4,2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |