Drejevendeskærsplatte TOHX 06T102, venstre

Art.-nr.: 268877 BK6425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    164,34 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    136,95 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 06T102 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type BK6425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G06
Spånvinkel 6 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268877 BK6425
EAN/GTIN 4047109224636
Producentnummer W30 04060.026425
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig