{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CDCT S40101 | |
| Hjørneradius | 0,1 mm | |
| Type | HB7125-1 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Primær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | VS | |
| Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
| Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,23 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 140 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 268520 HB7125-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406057367 | |
| Producentnummer | 268520 HB7125-1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |