{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 050202 | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | HUZ310 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | N | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Tilspænding f drejning | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Tilspænding f boring | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 200 m/min - 600 m/min | |
| passer til værktøjs-⌀ Dc | 10 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 268419 HUZ310 | |
| EAN/GTIN | 4062406272876 | |
| Producentnummer | 268419 HUZ310 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |