Sidebidetang Electronic bredt, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant 130 mm, 5 1/8″

Art.-nr.: 26825
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26825
EAN/GTIN 4010995268251
Producentnummer 26825
L-nummer L60070 1629
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til præcis og plan skæring af bløde tråde i elektronik.
  • Udførelse: Skær uden skrå kant til præcis og plan skæring.
  • Udførelse: Med åbningsfjeder og fanganordning til afskårne trådender.
  • Hovedform: Bredt, spidst hoved.
  • Materiale: C 70 special værktøjsstål.
  • Materiale: Skær ca. 56 HRC.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.3
  • Total længd (mm): 130
  • Total længd (Tomme): 5 1/8″
  • Skærekraft: 3
  • Blød tråd (mm): 1.3
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej