{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VCGW 160404 FN | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | PKD | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skærkantudførelse | N | |
| Skæredybde ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,4 mm/o | |
| Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Skærehastighed vc for jernfrie metaller | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Skærehastighed vc for G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
| Antal skift/skær | 1 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Spånvinkel | 0 grader | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 265895 N | |
| EAN/GTIN | 4045197452771 | |
| Producentnummer | 265895 N | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |