{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMW 09T304 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | KBN35M | |
| Skæremateriale | CBN | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skærkantudførelse | ME | |
| Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 265636 ME | |
| EAN/GTIN | 4960664543953 | |
| Producentnummer | TBA01196 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |