Drejevendeskærsplatte VCGW 160408, CBN (5° / 7°)

Art.-nr.: 265484 G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGW 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type BU7220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265484 G
EAN/GTIN 4045197895776
Producentnummer 265484 G
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 skær.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter